Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło koronowe do cegieł i płytek ceramicznych
Specjalne wiertło koronowe z węglika spiekanego z cylindrycznym trzonkiem do wiercenia na sucho do wypalanych wysokotemperaturowo cegieł i płytek ceramicznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Można używać we wszystkich wiertarkach obrotowych i udarowych (także z 10 mm zaciskowym uchwytem wiertarskim).
Diamentowo ostrzona, specjalnie szlifowana końcówka wolframowo-tytanowa
Bardzo długa żywotność, nawet w przypadku stosowania do materiałów o dużej masie właściwej.
Niskoprądowy, wysokotemperaturowy proces lutowania (1120°C)
Nawet w najbardziej ekstremalnych obciążeniach płytka z węglika spiekanego nie ulega poluzowaniu.
Praktyczny prosty trzonek
- Szybsze mocowanie, praktycznie samozaciskowe
- Brak poślizgu w uchwycie wiertarskim
Wskazówka: Używać wiertła tylko w trybie obrotowym!
Najtwardsza ceramika, płytki ceramiczne, kamionka porcelanowa, cegła i wypalana glina do twardości ryskowej 9
Uwagi dotyczące stosowania
- Zapewnić wysoki nacisk styku
- Czas schładzania: ok. 20 s/otwór
- Zalecana prędkość obrotowa: ok. 600–1500 obr./min
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!