Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertarka BM 10-XE
Wiertarka 650 W do szybkiego wiercenia w drewnie, tworzywie sztucznym i metalu.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Poręczne urządzenie o wysokim momencie obrotowym
Doskonały stosunek mocy do masy zapewnia bezwysiłkową i szybką pracę.
System wymiany przewodu
Dołączony przewód 4 m można zastąpić przewodem o długości 6 m.
Duży, gumowany przełącznik przyspieszenia
Przełącznik jest zawsze łatwo dostępny i umożliwia wygodną regulację prędkości.
Zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo
Bezpośrednie przełączanie szczotek węglowych zapewnia jednakowy moment obrotowy w obu kierunkach.
Wytrzymały uchwyt wiertarski
Uchwyt wiertarski z jedną tuleją zapewnia szybką i łatwą obsługę.
Solidna metalowa przekładnia
Doskonałe przenoszenie mocy i długa żywotność.
Obudowa o puszkowej konstrukcji
Trzyczęściowa obudowa zapewnia większą stabilność niż tradycyjne półskorupowe obudowy w samej klasie cenowej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!