Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wierteł do bardzo twardych materiałów, chwyt wielokątny
3 szt. Idealne rozwiązanie nawet do bardzo twardych płytek z kamionki porcelanowej, do twardości Mohs/ryskowej 9, a także do szkła i porcelany.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Specjalnie zaprojektowana geometria płytki z węglików spiekanych (precyzyjne skrawanie wielu powierzchni)
Wiercenie precyzyjne
Precyzyjne wiercenie bez wiórów
Nowy chwyt wielokątny
Brak poślizgu w uchwycie wiertarskim
Optymalne przeniesienie momentu
Wskaźnik głębokości wiercenia
Kolorowy pierścień wskazuje idealną głębokość wiercenia
Chłodzenie nie jest wymagane
Wiercenie na sucho
- Maks. prędkość: średnica 5 mm (800 obr./min), średnica 6 i 8 mm (600 obr./min), średnica 10 i 12 mm (400 obr./min), średnica 14 mm (200 obr./min)
- Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego!
- Optymalna siła nacisku: 35–45 kg
- Jeśli zalecana szybkość wiercenia i optymalny nacisk są stosowane, lecz nie słychać odgłosu „skrobania”, to wiertło jest już zużyte.
- Unikać przykładania wysokiej siły nacisku, gdy wiertło nie obraca się → ryzyko uszkodzenia!
- Zbyt niski nacisk styku i/lub zbyt duża prędkość wiercenia → przedwczesny kres żywotności!
- Unikać ruchów pochylania i obracania podczas wiercenia → ryzyko uszkodzenia!
- Zalecamy wiercenie otworów testowych (najlepiej w odpadach z płytek ceramicznych przeznaczonych do wyrzucenia)
- W przypadku użycia wiertła o średnicy 14 mm należy wykonać wstępne wiercenie za pomocą dodatkowego wiertła (8 mm).
Wiercenie obrotowe w płytkach kamionkowych, płytkach ceramicznych, szkle (nie w szkle hartowanym) i porcelanie. Idealne rozwiązanie do wiertarek elektrycznych i bezprzewodowych.
1. Rozpocząć wiercenie otworu z precyzją punktową, lekko naciskając
2. Zmienić wiertło
3. Przyłożyć pełny nacisk → hałas „skrobania” musi być słyszalny
4. Obniżyć nacisk styku po spenetrowaniu płytki ceramicznej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!