Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wierteł udarowych w kasecie Plus Quadro-L Vario, 7 elem.
Doskonałe rozwiązanie do prętów zbrojeniowych i twardych materiałów wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i poczwórnej spirali odprowadzającej Vario ze wzmocnionym rdzeniem. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Znacznie ulepszone działanie podczas wiercenia w konstrukcjach zbrojonych
Symetryczna geometria krawędzi tnącej 4 x 90° (do śred. 10 mm z głowicą z węglików spiekanych) zapobiega blokowaniu wiertła lub przesunięciu w przypadku trafienia np. w pręty zbrojeniowe.
Zauważalnie szybsze wiercenie
Zaawansowana geometria wierzchołka i asymetrycznie rozmieszczone wzniesienia na krawędziach tnących zapewniają lepsze prowadzenie.
Doskonałe parametry wiercenia przez cały okres żywotności
- Dzięki geometrii głowicy dopasowanej do średnicy wiertła
- Jednoczęściowy element z węglików spiekanych zapewnia wysoką stabilność dzięki maksymalnie powiększonych powierzchniach kontaktu z korpusem stalowym.
Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze usuwanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem.
Spirala odprowadzająca Vario z częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali to gwarancja mniejszego tarcia, wysokiej stabilności i maksymalnego przeniesienia energii udarowej.
Optymalne prowadzenie w wierconym otworze
Dzięki czterem krawędziom tnącym i poczwórnej spiralnej geometrii wiertło jest optymalnie prowadzone w wierconym otworze.
Precyzyjne wiercenie
Specjalna końcówka samocentrująca umożliwia precyzyjne wiercenie.
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
Zbrojenie można przewiercać tylko za zgodą inżyniera budowlanego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!