Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wieszak wahliwy
Do zawieszenia rurociągów i elementów z gwintowanymi prętami. Podwieszanie osprzętu do stropów kątowych (na dachu).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zapobiega niekontrolowanym naprężeniom na mocowaniu
- Elastyczny efekt oscylacji 2 x 20° we wszystkie strony
- Otwór kontrolny zapewnia bezpieczne mocowanie
- Brak odchylania obejm do rur
- W wersji długiej możliwa jest regulacja wysokości do ok. 25 mm
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Do zawieszenia rurociągów i elementów z gwintowanymi prętami. Podwieszanie osprzętu do stropów kątowych (na dachu).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!