Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dodatek do wykrywania nieszczelności klimatyzacji
Dodatek fluorescencyjny do lokalizacji nieszczelności w układach klimatyzacji z czynnikiem R134a bez urządzenia serwisowego do układu klimatyzacji.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do wykonania tej usługi nie jest wymagane urządzenie serwisowe do układu klimatyzacji
Przenośne
Adapter art. nr 0764000114 może być używany tylko ze złączką 134a.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do niezawodnego wykrywania nieszczelności i mikronieszczelności w układach klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R134a. Można używać do układów klimatyzacji ze sprężarkami elektrycznymi (pojazdy hybrydowe, z układem start/stop, elektryczne).
- Wkręcić adapter do napełniania, art. nr 0764000114, do dodatku do wykrywania nieszczelności klimatyzacji, art. nr 0892764010.
- Następnie włożyć adapter do napełniania do pistoletu do napełniania, art. nr 0891764010.
- Wtrysnąć całą zawartość kartusza do obwodu klimatyzacji poprzez stronę niskiego ciśnienia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!