Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą pias®
DIN 7504-K z łbem ze stali nierdzewnej i podkładką uszczelniającą, stal utwardzona dyfuzyjnie, ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Podkładka uszczelniająca z uszczelką wulkanizowaną EPDM, odporną na działanie czynników atmosferycznych
- Łeb sześciokątny z osłoną ze stali nierdzewnej
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Ø 6 mm:
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4
Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Wydłużone połączenie płaskich powierzchni profili stalowych
i bezpośrednie mocowanie profili stalowych do konstrukcji stalowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!