Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta®
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta<SUP>®</SUP> - 1
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta<SUP>®</SUP> - 2
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta<SUP>®</SUP> - 3
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta<SUP>®</SUP> - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta®

Wykonane w wersji bimetalicznej: stal nierdzewna A2, stal hartowana, powłoka Russipert®, łeb sześciokątny zbliżony do ISO 10666

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 34
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
Ze standardową końcówką wiercącą i podkładką uszczelniającą

Średnica 4,2 mm:


  • Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4

  • Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184


Średnica 4,8 mm:


  • Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4 i Z-14.1-537

  • Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184


Średnica 5,5 mm:


  • Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4

  • Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184


Średnica 6,3 mm< długość 50 mm:


  • Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4

  • Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184


Średnica 6,3 mm> długość 50 mm:


  • Ogólne zezwolenie budowlane Z-14. 1-4 i z-14.4-407

  • Europejska aprobata techniczna ETA-10/0184 i ETA-13/0210