Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i kołnierzem piasta®
Wykonane w wersji bimetalicznej: stal nierdzewna A2, stal hartowana, powłoka Russipert®, łeb sześciokątny zbliżony do ISO 10666
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Łeb sześciokątny z kołnierzem
- Wiercenie, formowanie gwintu i wkręcanie w jednej operacji
- Wkręty ZEBRA piasta umożliwiają szybszą pracę niż przy użyciu wiertarki. Koszty montażu niższe o co najmniej 50%
- Łeb sześciokątny do użytku uniwersalnego
Do wzdłużnych połączeń śrubowych
w profilowanych blachach stalowych
Bezpośrednie połączenie śrubowe
profili stalowych z konstrukcjami stalowymi
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci.
W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
- Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-537
- Europejska Aprobata Techniczna ETA10/0184
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!