Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkrętak dynamometryczny 1/4 cala
Wkrętak dynamometryczny do dokręcania śrub zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dokładność wyzwalania: ± 6% ustawionej wartości
Zgodność z DIN EN ISO 6789:2003, typ II, klasa D
Łatwe i szybkie ustawianie skali momentu obrotowego bez użycia dodatkowych narzędzi
Wystarczy przesunąć tuleję do tyłu, obrócić uchwyt i gotowe!
Miękka rękojeść z gniazdem czworokątnym 1/4 cala na końcu uchwytu
Np. przedłużacz uchwytu w kształcie litery T do przenoszenia większych sił
Ze świadectwem kalibracji i instrukcją obsługi, w pudełku z tworzywa sztucznego
System kontroli ciśnienia w oponach (TPMS)
Do profesjonalnego montażu czujników ciśnienia w oponach, połączeń śrubowych w samochodach, motocyklach, rowerach, szafach rozdzielczych, w budowie modeli, urządzeniach elektronicznych, czynnościach z zakresu montażu przemysłowego i wkładek indeksowanych
Po użyciu zwolnić sprężynę i ustawić najniższą wartość
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!