Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkrętak dynamometryczny 1/4 cala
Wkrętak dynamometryczny 1/4 cala - 1
Wkrętak dynamometryczny 1/4 cala - 2
Wkrętak dynamometryczny 1/4 cala - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkrętak dynamometryczny 1/4 cala

Z ostrzem wymiennym

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Wkrętak dynamometryczny do dokręcania śrub określonym momentem


  • Wartość momentu obrotowego pokazywana na zintegrowanej skali ze wskazaniem numerycznym, ustawiana stopniowo za pomocą narzędzia regulacyjnego

  • Ergonomiczny uchwyt wieloskładnikowy, bardzo poręczny dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji. Ergonomiczny rozmiar uchwytu dostosowany do zakresu momentu obrotowego.

  • Kliknięcie po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.

  • Adapter do bitów ¼ cala

  • Dokładność ±6% względem ustawionej wartości skali.

  • Zgodność z wymogami norm DIN EN ISO 6789, BS EN 26789

  • W opakowaniu z tworzywa sztucznego


Zakres dostawy:


  • Uchwyt

  • Narzędzie do osadzania kotew

  • Adapter do bitów ¼ cala

  • Kalibracja fabryczna i raport z testów