Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkrętarka z magazynkiem ASSY®mat 80 z HS 16
Mocny wkrętarka 750 W z mocowaniem na taśmy z wkrętami 4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm, system HOLZ HER.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Oszczędność czasu
dzięki taśmom ze 166 lub 125 wkrętami w zależności od wymiarów
Odpowiedni do wkrętów do podłóg
Z przedłużeniem odpowiednim również do wkrętów do podłóg
Przestrzegać maks. średnicy wkrętu dla modułu napędowego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!