Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wspornik kątowy do betonu Typ P
Łącznika kątowego typu P można używać do mocowania komponentów drewnianych, okien i elementów fasad do betonu. Tolerancje montażowe mogą być kompensowane poprzez użycie szczeliny w podstawie.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Silna, trwała konstrukcja
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (S235 + Z275 (ok. 20 µm))
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/217
Średnica śrub/wkrętów/kołków nie może być mniejsza od średnicy otworu o więcej niż 2 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/217
Połączenia nośne belek drewnianych z elementami drewnianymi lub betonowymi
Odpowiednie łączniki:
- Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 12 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacją producenta: śr. = 12 mm
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!