- Temperatura robocza: od -40°C do +85°C
- Maks. prąd znamionowy: 25 A (żyła 2,5 mm2), 16 A (żyła 1,5 mm2)
- Zaciski śrubowe są odporne na większe naprężenia
- Zagłębienie w osłonie utrzymuje złącze w gnieździe
- Z dodatkowym reduktorem naprężenia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!