Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Samochodowa wycieraczka przedniej szyby Flatblade Pro
Do pojazdów ze złączami OE lub zaczepami
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pojedyncze pióra dostępne w 10 długościach
Obejmujące do 97% modeli na rynku
Dzięki dostępności adapterów do wszystkich konwencjonalnych złączy OE
Łatwiejszy montaż
- Mocowanie na zatrzask
- Bezproblemowa identyfikacja adapterów dzięki numeracji
Optymalne właściwości nawet przy dużych prędkościach (>130 km/h)
- Spoiler symetryczny
- Nanopowłoka
Dobra odporność na wiatr
Płaska konstrukcja umożliwia dobre dopasowanie do przedniej szyby
Możliwość wymiany (wymienne pióro wycieraczki)
Przyjazny dla środowiska sposób wymiany zużytych elementów gumowych
- Odpowiednie do wymiany wycieraczek w starszych pojazdach na nowe pióra bezprzegubowe
- Odpowiednie do bezpośredniego montażu w nowszych pojazdach, które są już fabrycznie wyposażone w ramiona wycieraczek z nową technologią piór wycieraczek
- Odpowiednie do zastosowań OE i konwencjonalnych
- Możliwość zamontowania zarówno po stronie kierowcy, jak i po stronie pasażera
- Możliwość stosowania w synchronicznych i asynchronicznych układach wycieraczek oraz w pojazdach z kierownicą z prawej i z lewej strony
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!