Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wykrojnik do otworów w blasze cienkiej z metrycznym dzielonym stemplem
Metryczne rozmiary ISO zgodnie z normą EN 50262
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pojedyncze (bez śruby ściągającej)
Duża trwałość
Specjalnie opracowana geometria cięcia
3-krotne rozszczepianie materiału w narzynce — bez przylegania odpadów skrawania do śruby ściągającej, gwarantowane równomierne zużycie narzędzia i precyzyjne, bez zadziorów, okrągłe otwory
Precyzyjne wyrównanie z linią poprzeczną
4 nacięcia na narzynce
Do śruby ściągającej Ø19,0 mm, cięcie wstępne jest możliwe z wykrojnikiem do otworów w blasze cienkiej M20 (PG 13,5) jako alternatywą.
Do wstępnego nawiercania: Wiertło spiralne HSS, nr art. 0624...
Do smarowania śruby ściągającej: AL 1100 nr art. 0893 110 1
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!