Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wyrzynarka pneumatyczna WPS 2000
Wyrzynarka pneumatyczna do karoserii o bardzo wysokiej mocy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nowoczesny proces produkcji gwarantuje wysoki poziom
precyzji
Długa żywotność przystosowana do wymagających zastosowań.
Bardzo dobra przyczepność dzięki dłuższemu skokowi
Odpowiednia do cięcia karoserii z blachy stalowej o grubości do 4,0 mm.
Regulowana prowadnica
Umożliwia precyzyjną regulację głębokości cięcia.
Powietrze wylotowe jest odprowadzane z obszaru roboczego
Zapobiega gromadzeniu się pyłu i zanieczyszczeń.
Gumowany ergonomiczny uchwyt
Uchwyt nie schładza się podczas pracy.
Drewno, aluminium, materiały kompozytowe i tworzywo sztuczne (brzeszczoty 14 tpi), małe promienie (brzeszczoty 18 tpi), podwójne i potrójne arkusze blachy o grubości do 4 mm (brzeszczoty 24 tpi), cienkie blachy i stale wysokostopowe o grubości do 1 mm (brzeszczoty 32 tpi).
Doskonała szybkość cięcia piły pneumatycznej WPS 2000 (12 000 obr./min) zapewnia cięcie bez zadziorów pod ciśnieniem zaledwie 6 bar i zapobiega szarpaniu krawędzi cienkich blach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!