Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wyrzynarka pneumatyczna DST mini
Bardzo kompaktowa, mocna wyrzynarka pneumatyczna zapewniająca długi czas pracy i nadająca się do najtrudniejszych zastosowań
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niewielkie rozmiary, zwarta konstrukcja
Kompaktowa konstrukcja i niewielka masa sprawiają, że nadaje się idealnie do trudno dostępnych miejsc.
Praktyczne rozwiązanie
Najwyższy poziom poręczności i łatwości obsługi. Kauczukowa powłoka zabezpiecza uchwyt przed wychłodzeniem podczas pracy.
Optymalna regulacja skoku w stosunku do obrabianego materiału
Obrotowy wlot powietrza z regulatorem przepływu
Precyzyjna regulacja głębokości cięcia
Regulowana prowadnica
- Często używane narzędzie należy codziennie lekko oliwić przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Idealnie nadaje się do cięcia aluminium, tworzywa sztucznego, włókna szklanego (maks. 4 mm) i blachy o grubości do 1,6 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!