Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wyrzynarka pneumatyczna WPS 3000
Wyrzynarka do karoserii o dużej mocy i niskim poziomie drgań do trudnych zadań np. dotyczących pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów, podczas konstrukcji pojazdów specjalnych itp.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Najnowocześniejsza sekwencja produkcyjna gwarantuje wysoki stopień precyzji
Zaprojektowana z myślą o dużej prędkości cięcia i długiej żywotności
Wysoki poziom trakcji dzięki dłuższemu skokowi
Nadaje się do cięcia karoserii z blachy stalowej o grubości do 4,0 mm
Regulowana prowadnica
Umożliwia dokładną regulację głębokości cięcia
Prowadnica wyjściowa znajduje się z dala od obszaru roboczego
Zapobiega wzniecaniu kurzu i zanieczyszczeń
Gumowany i ergonomicznie zaprojektowany uchwyt
Uchwyt nie stygnie podczas pracy
Niski poziom drgań i zredukowany poziom hałasu
Sprawia, że urządzenie jest niezwykle przyjazne dla użytkownika. Do długotrwałej, bezwysiłkowej pracy
Przy regularnym użytkowaniu maszyna powinna być codziennie lekko naoliwiona poprzez pneumatyczne zasilanie powietrzem. Zaleca się stosowanie smarownicy mgłowej. Ciśnienie robocze należy mierzyć bezpośrednio na narzędziu pneumatycznym.
Do drewna, aluminium, materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych, podwójnych i potrójnych arkuszy o grubości do 4 mm oraz do cienkich arkuszy i stali o wyższej jakości do 1 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!