Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wyrzynarka pneumatyczna WPS 4000
Bardzo mocna wyrzynarka do karoserii, przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań związanych z pojazdami osobowymi, HGV, autobusami, specjalnymi konstrukcjami pojazdów itp.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nowoczesny proces produkcji gwarantuje wysoki poziom precyzji
Długa żywotność przystosowana do wymagających zastosowań
Bardzo dobra przyczepność dzięki dłuższemu skokowi
Odpowiednia do cięcia karoserii lub elementów nośnych karoserii wykonanych ze stali lub aluminium o grubości maks. 10 mm
Regulowana prowadnica
Umożliwia precyzyjną regulację głębokości cięcia
Powietrze wylotowe jest odprowadzane z obszaru roboczego
Zapobiega gromadzeniu się pyłu i zanieczyszczeń
Gumowany i ergonomiczny uchwyt
Uchwyt nie schładza się podczas pracy
W przypadku regularnego użycia narzędzie należy codziennie lekko smarować przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej. Ciśnienie robocze musi być mierzone bezpośrednio na narzędziu pneumatycznym.
Do drewna, aluminium, materiałów kompozytowych, tworzywa sztucznego, podwójnych i potrójnych blach o grubości do 6 mm, cienkich blach, a także stali wysokostopowej o grubości do 1 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!