Wzmocnione szczypce boczne VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wzmocnione szczypce boczne VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900

Do cięcia drutu fortepianowego, twardego i miękkiego

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przy stosowaniu się do wszystkich zasad bezpieczeństwa

  • Dokładne cięcie niewymagające wysiłku dzięki precyzyjnie frezowanej krawędzi tnącej

  • Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą trwałość oraz precyzję ostrzy, nawet w przypadku maksymalnych obciążeń

  • Uchwyt 1-komponentowy z szerokim kołnierzem VDE gwarantuje bezpieczeństwo pracy

  • Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie

  • Powierzchnia całkowicie szlifowana i chromowana

  • Połączenie zakładkowe z kutą osią