Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ząbkowana tuleja ścierna
Zastępuje tuleje szlifierskie, ściernice płatkowe, sztyfty szlifierskie a nawet rzepy z węglikami spiekanymi. Umożliwia osiągnięcie perfekcyjnej powierzchni.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wygodna i szybka praca
Wyjątkowo miękkie działanie dzięki bardzo wysokiej szybkości usuwania materiału, wyjątkowa żywotność i najniższą możliwa chropowatość powierzchni, z doskonałym wykończeniem powierzchni dzięki płatkom ścierniwa.
Mniejsze drgania i hałas
w porównaniu z mocowanymi grotami i wiertłami z węglików spiekanych dzięki płatkom ścierniwa
Idealne rozwiązanie wielu problemów
Ząbkowana tuleja ścierna zapewnia wyjątkowo wysoką szybkość usuwania materiału, nawet w najwęższych miejscach.
W celu zapewnienia optymalnej żywotności należy pracować wyłącznie z niskim naciskiem styku. Zalecana prędkość obrotowa zależy od zastosowania i obrabianego materiału. Maksymalna dozwolona prędkość obwodowa wynosi 30 m/s. Nie jest to prędkość odpowiadająca zalecanej prędkości obrotowej. Nie wolno dopuścić, aby tuleje szlifujące wystawały poza mocowanie pasa szlifierskiego. Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy.
Idealne rozwiązanie do szlifowania w ograniczonych przestrzeniach, np. podczas produkcji form, pojemników i urządzeń, podczas budowy rurociągów.
Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do obróbki stali nierdzewnej, stali stopowej i niestopowej, stali konstrukcyjnej, stali narzędziowej, miękkich metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych i drewna. Do szlifowania krawędzi i powierzchni, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!