Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Blacha ocynkowana; strona przewodząca prąd jest wzmocniona ocynkowaną wkładką mosiężną
Izolacja odporna na zimno (Escorena Ultra EVA)
Połączenie kablowe do 35 mm2, ze szczęką do zaciskania przewodów:
- Śruba M6 i ząbkowana nakrętka zabezpieczająca
- Reduktor naprężeń
Ciężar: ok. 160 g
Kąt otwarcia: 45°/35 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!