Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Otwór podłużny do wyrównania poprzecznego podczas montażu za pomocą wkrętów do płyty wiórowej lub kotew wbijanych
- Środkowy znacznik do dokładnego wyrównania zacisków
- EN16-EN40: Do wstawiania do szyn instalacyjnych profilowych o szerokości szczeliny 11 mm
- Specjalne boczne wzmocnienie zwiększa odporność na uszkodzenie
- Wyprodukowano w Niemczech
- EN16–EN40
W przypadku kotew wbijanych ∅ 5 mm można je wkręcić na śruby gwintowane M6 (np. zacisk dźwigara SCZ)
- EN50-EN63
Do kotwy wbijanej ∅ 6 mm
ETA-18/0957 w połączeniu z ETA-12/0452
Do układania na powierzchni sztywnych rur z tworzywa sztucznego W-IS-EL-F, WPKu-EM-F i WPKu-EM-F-H0
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!