Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zacisk płytkowy bez gwoździa
Prostokątna konstrukcja 34 × 27 mm ułatwiająca przechowywanie i zmniejszająca koszty.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Proste tynkowanie dzięki bardzo płaskiej konstrukcji
- Występy ustalające zapobiegają Przesunięciu się kabli
- Przedłużona izolacja gwoździ zapobiega uszkodzeniom kabli
- Otwory gipsowe i powierzchnie chropowate zapewniają doskonałe trzymanie
Do mocowania kabli/rur w kanałach murowanych, ścieżkach montażowych oraz na ścianach i sufitach.
Do indywidualnego montażu za pomocą stalowych gwoździ Ø 3,0–3,5 mm, nr art. 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580/047823550, 047823560, 047823570 i 047823580
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!