Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Złącze konektorowe płaskie zaciskowe z osłoną termokurczliwą
Dust-proof and damp-proof connections
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Koszulka termokurczliwa półprzezroczysta
Bezproblemowe wzrokowe monitorowanie stanu połączenia
40% szybszy proces kurczenia się
Oszczędność czasu
Niska temperatura obkurczania wynosząca +300°C
Małe ryzyko uszkodzenia złącza i izolacji przewodu
Unikać miejscowego przegrzania rury termokurczliwej.
Zgodny z RoHS
Połączenia zabezpieczone przed pyłem i wilgocią. Dobra, a nawet świetna odporność na benzynę, elektrolit akumulatorowy, olej napędowy, olej silnikowy, środek zabezpieczający przed zamarzaniem, płyn hamulcowy, roztwór soli 5%, alkohol izopropylowy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!