Złącze mimośrodowe 22
Złącze mimośrodowe 22 - 1
Złącze mimośrodowe 22 - 2
Złącze mimośrodowe 22 - 3
Złącze mimośrodowe 22 - 4
Złącze mimośrodowe 22 - 5
Złącze mimośrodowe 22 - 6
Złącze mimośrodowe 22 - 7
Złącze mimośrodowe 22 - 8
Złącze mimośrodowe 22 - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Złącze mimośrodowe 22

Odpowiednie do wysokowydajnego skrawania
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
  • Wysoki stopień stabilności, ponieważ kołek systemowy przechodzi przez złącze, co zapewnia optymalne połączenie gwintowane, pozwalające zastosować

  • dużą moc dokręcania

  • Otwór na złącze mimośrodowe: ∅ 22 mm

  • Centralny otwór frontu: ∅ 8 mm

  • Złącze mimośrodowe, z cynku odlewanego ciśnieniowo, galwanizowane z gniazdem sześciokątnym o rozmiarze 6

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.