Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zaślepka z tworzywa sztucznego do łba soczewkowego
Zaślepka z tworzywa sztucznego do łba soczewkowego - 1
Zaślepka z tworzywa sztucznego do łba soczewkowego - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zaślepka z tworzywa sztucznego do łba soczewkowego

  • Materiał: PE - Polyethylene
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Średnica zewnętrzna: 20 mm
  • Przeznaczone do: Wkręty fasadowe z chwytem 3/8 cala i podkładkami uszczelniającymi o średnicy 16 mm/19 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Kolor Materiał Zgodne z ROHS Średnica zewnętrzna Ilość OP
Cena/OP
0202703516
Popielaty (jasnoszary) PE - Polyethylene Tak 20 mm
300 szt.
0202801116
Brązowy orzechowy PE - Polyethylene Tak 20 mm
300 szt.
0202900516
Czarny głęboki PE - Polyethylene Tak 20 mm
300 szt.
0202801616
Mahoń PE - Polyethylene Tak 20 mm
300 szt.
0202900216
Szary/biały PE - Polyethylene Tak 20 mm
300 szt.
0202901016
Czysty biały PE - Polyethylene Tak 20 mm
300 szt.
0202701616
Antracytowy PE - Polyethylene Tak 20 mm
300 szt.
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
Polietylen odporny na warunki atmosferyczne