Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Końcówka odsysająca
Adapter odkurzacza do odprowadzania pyłu z wiercenia lub czyszczenia otworów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zasysa materiał bezpośrednio przy podłożu dzięki systemowi dwukomorowemu
- Pierwsza komora odprowadza pył po wierceniu bezpośrednio z materiału podłoża
- Druga komora generuje silne podciśnienie, zapewniając szczelne przyleganie końcówki odsysającej do ściany lub sufitu, nawet w przypadku nierównej powierzchni
Mniejszy nakład prac podczas dalszego czyszczenia
Większy porządek podczas wiercenia bez konieczności stosowania dodatkowych środków
Średnica nominalna wiertła: 6–32 mm
Wystarczy podłączyć do odkurzacza
Średnica przyłącza: 30–38 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!