Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw do naprawy gwintów świec zapłonowych M14 x 1,25 TIME-SERT®
Zestaw bez tulei — możliwość indywidualnego wypełnienia
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Kompletny zestaw do montażu tulei gwintowanych do gwintów świec zapłonowych TIME-SERT M14 x 1,25
Zestaw może opcjonalnie obejmować 25 sztuk tych tulei:
- Długość 7,0 mm
- Długość 8,0 mm
- Długość 9,4 mm
- Długość 11,0 mm
- Długość 15,0 mm
- Długość 16,8 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!