Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy nasadowych i bitów 1/4" - 32 sztuki

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw kluczy nasadowych i bitów 1/4" - 32 sztuki

Jeden zestaw do praktycznie wszystkich zastosowań, 34 szt. Złożony profil MULTI pozwala obsługiwać pięć najczęściej spotykanych łbów śrub (metryczny sześciokąt, metryczny kwadrat, metryczny łeb 12-kątny, calowy sześciokąt, łeb TX).

  • Ilość elementów w zestawie: 34 szt
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
Nr art. Ilość elementów w zestawie Ilość OP
Cena/OP
096501434
34 szt
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
Zawartość: 34 szt.


  • 1 dźwignia z grzechotką

  • 1 przedłużenie kątowe 25 mm

  • 1 przedłużenie 150 mm

  • 1 przedłużenie elastyczne 150 mm

  • 1 przegub Kardana

  • 1 uchwyt wkrętaka 1/4 cala

  • 1 adapter z uchwytem szybkowymiennym

  • 12 końcówek klucza nasadowego, rozmiary:

4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14


  • 3 bity PH:

PH 1, PH 2, PH 3;


  • 4 bity do gniazd sześciokątnych:

3, 4, 5, 6 mm


  • 7 bitów TX:

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;


  • 1 bit płaski:

0,8 x 5,5