Zestaw kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala, mini Mini
Zestaw kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala, mini Mini - 1
Zestaw kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala, mini Mini - 2
Zestaw kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala, mini Mini - 3
Zestaw kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala, mini Mini - 4
Zestaw kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala, mini Mini - 5
Zestaw kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala, mini Mini - 6
Zestaw kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala, mini Mini - 7
Zestaw kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala, mini Mini - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala, mini Mini

23 części. Kompaktowe narzędzie specjalne z grzechotką do bitów, kluczem nasadowym wieloprofilowym i adapterem. Złożony profil pozwala obsługiwać pięć najczęściej spotykanych łbów śrub (metryczny sześciokąt, metryczny kwadrat, metryczny łeb 12-kątny, calowy sześciokąt, zewnętrzny TX).
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
Pokrętło z grzechotką do bitów


  • Łeb: Do końcówki roboczej do łbów sześciokątnych 1/4 cala, zgodnie z DIN 3126-C 6.3 i E 6.3

  • Łeb: Bardzo kompaktowa główka z grzechotką, 64 drobne zęby

  • Powierzchnia: Chromowana

  • Uchwyt 2-komponentowy, bardzo wąska budowa, odchylony w dół pod kątem 10°


Wysokowydajna grzechotka do bitów


Bardzo solidna konstrukcja, maksymalny moment obrotowy 40 Nm



Maksymalna elastyczność


Duża liczba różnych adapterów, uchwytów bitów i końcówek kluczy nasadowych, które można łatwo łączyć



Zastosowanie


Idealne rozwiązanie dla handlu: np. samochody osobowe i pojazdy użytkowe, motocykle i rowery, inżynieria mechaniczna, mechanika precyzyjna i branża meblarska