Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw narzędzi do czyszczenia i cięcia wtryskiwaczy 27 el.
Do profesjonalnego czyszczenia i ponownego montażu wału wtryskiwacza przed zamontowaniem nowego wtryskiwacza.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, takie jak karbonizacja i rdza
- Optymalne prowadzenie głowic frezarskich za pomocą regulowanego bazowego urządzenia do cięcia
- Czysty wzór zużycia bez śladów drgań dzięki zastosowaniu frezu z węglików spiekanych z dużą liczbą ostrzy
- Obróbka wszystkich powierzchni styku, takich jak otwór dyszy, gniazdo uszczelniające i wał wtryskiwacza
Zakres dostawy
- 1 x bazowe urządzenie do cięcia ze sprężyną, stożkiem i pierścieniem zaciskowym
- 1 x stożek centrujący, śr. 17,8-20,6 mm
- 1 x stożek centrujący, śr. 15,0-17,0 mm
- 1 x frez do gniazd uszczelnienia wtryskiwacza, śr. 15/17 mm 180°
- 1 x frez do gniazd uszczelnienia wtryskiwacza, śr. 17/21 mm 120°
- 1 x frez do gniazd uszczelnienia wtryskiwacza, śr. 17 mm 180°
- 1 x szczotka do czyszczenia urządzeń do cięcia
- 1 x smar do łbów z frezem
- 4 x szczotka mosiężna do czyszczenia wału, śr. 18/19/21/24 mm
- 4 x szczotka nylonowa do czyszczenia wału, śr. 18/19/21/24 mm
- 1 x szczotka mosiężna do czyszczenia gniazda uszczelnienia, śr. 16 mm
- 1 x szczotka nylonowa do czyszczenia gniazda uszczelnienia, śr. 16 mm
- 4 x tuleja blokująca do otworu dyszy
- 1 x tuleje blokujące, drążki wkładek
- 1 x specjalny uchwyt do grotu, elastyczny z mocowaniem 1/4 cala
- 2 x szczotka do otworów mosiężna, 300x100x7 mm
- 1 x zestaw prętów do czyszczenia z wełny bawełnianej, 10 el.
- 1 x wtryskiwacz Würth EX
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!