Wyszukiwarka kabli pozwala każdemu technikowi odnaleźć dowolny rodzaj kabla, przewodu lub pary przewodów w możliwie najkrótszym czasie bez kontaktu i bez czasochłonnego usuwania izolacji.
- Głębokość wyszukiwania do 60 cm (również w przypadku przesłonięcia)
- Do lokalizowania kabli i kanałów kablowych do 15 km
- W celu ograniczenia naruszeń kabli
- Kabel testowy, z całkowicie izolowanymi zaciskami krokodylkowymi, długość 25 cm
- Kabel testowy, ze specjalnym łącznikiem RJ11, długość 10 cm
Zawsze należy rozłączać kable. Ryzyko uszkodzenia!
Do użytku w instalacjach elektrycznych
Lokalizowanie przewodów, usterek i kabli koncentrycznych; wykrywanie zwarć.
Do użytku w telekomunikacji
Sprawdzanie napięcia i biegunowości, wykrywanie podzielonych par (przeciągnięcie żył) i podwójnych żył (par), lokalizowanie przewodów i usterek, wykrywanie zwarć.
Do użytku w technologii transmisji danych
Lokalizowanie przewodów, paneli rozdzielczych i usterek, wykrywanie nieprawidłowo splecionych skrętek (zamienione żyły) i podwójnych żył (par), lokalizowanie przewodów i usterek, wykrywanie zwarć.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!