Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System naprawczy do plandek, zestaw łat, 10 elementów
Przenośny, samoprzylepny system naprawczy do uszkodzonych plandek samochodów ciężarowych, namiotów, osłon itp.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Prosta, profesjonalna naprawa
- Gotowe do użycia łaty o dużej sile mocowania
- Szybkie stosowanie
- Duży wybór kolorów
Rozwiązanie odpowiednie do zastosowań mobilnych
Szybka, niezawodna naprawa uszkodzonych obszarów w dowolnym czasie
Optymalizacja kosztów
- Bez konieczności wizyty w warsztacie
- Znaczne skrócenie czasów naprawy
- Skrócenie zbędnego czasu przestoju
- Uniknięcie roszczeń z powodu uszkodzenia ładunku
Odporność na promieniowanie UV
Odporność na działanie szczotek myjących
Temperatura pracy: od -15°C do +40°C
Odporność na działanie temperatury: od -40°C do +70°C
Zawartość:
10 łat o wymiarach 500 x 210 mm
Po nałożeniu łaty nie można jej już zdjąć! Wszystkie kolory są zbliżone do RAL, 161 i 290 to warianty zgodne ze specyfikacjami producenta.
Te informacje są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać informacji z arkusza danych technicznych oraz specyfikacji zawartych w obowiązujących przepisach.
Wyjątkowe rozwiązanie do naprawy uszkodzonych plandek w trasie oraz podczas wizyty w warsztacie. Trwałe, łatwe i ekonomiczne naprawy dziur i przedarć. Można używać do plandek samochodów ciężarowych, namiotów do imprez, plandek chroniących przed uderzeniami oraz plandek narciarskich, pojemników bagażowych, narciarskich oraz przyczep i itp.
Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona ze smaru. Oczyścić obszar wokół ubytku czystą szmatką ze środkiem czyszczącym w celu usunięcia zanieczyszczeń oraz oleju. Wybrać łatę i zdjąć folię zabezpieczającą. Nałożyć łatę na powierzchnię, upewniając się, że jest równa, a następnie mocno docisnąć, w razie potrzeby uderzając na twardym podłożu gumowym młotkiem
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!