Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw bezpiecznych przewodów pomiarowych Motoryzacja
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość:
- Bezpieczne przewody pomiarowe 4 mm, izolacja silikonowa, dł. = 1 m; przekrój 1,0 mm²; prąd znamionowy 19 A; odporność na temperatury od -80°C do +150°C. Jedna strona z prostą wtyczką zabezpieczającą, druga strona z kątową wtyczką zabezpieczającą 4 mm.
- Bezpieczny zacisk krokodylkowy, całkowicie izolowany
- Dołączane, bezpieczne końcówki pomiarowe, ze stali nierdzewnej, sztywne, z pokrywą zabezpieczającą, do indywidualnych układów scalonych IC (raster 2,54 mm)
- Dołączane, bezpieczne końcówki do gwintowania z zewnętrznie izolowanymi kłami. Prąd/napięcie znamionowe: 16 A/1000 V CAT III
- Zakres dostawy: jedna szt. czerwona i jedna szt. czarna
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!