Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głębokie przesunięcie
12 el. Wersja metryczna, DIN 838/ISO 3318.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Końcówka: Gniazdo dwunastokątne POWERDRIV
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Chromowane, polerowane pierścienie
Kształt: Strona oczkowa przesunięta o 18°
Zawartość zestawu: 12 el.
po 1 kluczu oczkowym dwustronnym w rozmiarze 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!