Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką
6 el. Elastyczna główka grzechotki gwarantuje większą swobodę dla palców oraz ułatwia pokonywanie przeszkód
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo wytrzymałe, solidne grzechotki przeznaczone do wysokich momentów dokręcania
- Budowa: Wersja metryczna
- Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV®, wersja dwunastokątna, drobne zęby, 72 zęby
- Norma: Maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Powłoka chromowana, wykończenie satynowe
- Kształt: Przesunięcie głowicy 15°, przegub po stronie oczkowej 180°, wytrzymałe głowice do wymagających zastosowań
To wyspecjalizowane narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment obrotowy. Z tego powodu klucze te mogą być używane do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.
Do luzowania śrub służy strona otwarta:
Do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!