Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Narzędzia do naprawy karoserii Zestaw do wygładzania
Do trudnych prac związanych z dociskaniem karoserii
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Masa: 36 kg
Maks. ciśnienie: 10 ton
Zawartość: 15 sztuk
- 1 szt. każdego typu rozpórki, pompa ręczna z wężem, siłownik do podnoszenia o skoku 155 mm, rowkowany element zaciskowy, mocowanie pryzmatu elementu zaciskowego, mocowanie klina elementu zaciskowego, mocowanie tłoka, mocowanie siłownika, płyta podstawowa, rura przedłużeniowa 380 mm, rura przedłużeniowa 530 mm, rura przedłużeniowa 659 mm, 2-częściowe połączenie rurowe, kauczukowa zaślepka, skrzynka metalowa
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!