Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy imbusowych z uchwytem 2C w kształcie litery T 6 elem.
Asymetryczny, 2-komponentowy uchwyt zapewnia lepszy chwyt i doskonałe przeniesienie mocy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dobra ergonomia
- Wklęsła rękojeść uchwytu w kształcie litery T umożliwia wygodną pracę
- Dobre dopasowanie do dłoni zmniejsza zmęczenie podczas pracy
- Gwarancja dłuższej pracy
Szybkie odnajdywanie odpowiedniego rozmiaru wkrętaka
- Duże oznaczenia rozmiaru ułatwiają znalezienie właściwego wkrętaka
- Kolorowy pierścień z tworzywa sztucznego w kolorze zgodnym z kodem Würth
Uniwersalność
- Krótsze ramię nadaje się do użycia w ciasnych miejscach i zapewnia większą dźwignię siły
Szybkość i precyzja
- Strefa szybkiego obrotu z rowkami i lekki kołnierz zapewniają wyższą prędkość pracy
- Zapobiega także przed ślizganiem się palców
- Końcówka Black Point gwarantuje wysoką dokładność dopasowania
- Główka kulkowa umożliwia pracę pod kątem 25°, nr art. 06131145, 06131146, 06131148
Zawsze pod ręką, gdy zajdzie potrzeba
- Otwór umożliwiający zawieszenie uchwytu w kształcie litery T na haku na ścianie
Zwiększona odporność na korozję
- Chromowany na matowo grot jest bardziej odporny na korozję
Do dokręcania śrub i nakrętek, np. podczas napraw i konserwacji rowerów oraz pojazdów silnikowych, budowy silników i/lub do zastosowań w przemyśle i rzemiośle
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!