Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw środków ochrony wnętrza pojazdu
5-elementowy zestaw osłon wnętrza pojazdu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwe zastosowanie
- Wszystkie osłony potrzebne do wnętrza pojazdu są uwzględnione w polietylenowej torbie, która chroni przed kurzem
- Umożliwia łatwe planowanie zapotrzebowania na materiały, ponieważ składa się z pojedynczych elementów. Oszczędza miejsce i sprawia, że systemy dozowników nie są potrzebne
- Nadaje się do większości wnętrz samochodów osobowych
- Pomaga monterom spełniać wymagania w zakresie norm jakości
Ochraniacz na siedzenie
Folia o optymalnej grubości 0,015 mm zapewnia wysoką elastyczność i odporność na rozdarcia
Mata podłogowa combi
- Połączenie chłonnego papieru i powlekanej powierzchni spodniej zapobiega przesączaniu.
- Ochrona przed olejem, brudem i wodą
Osłona kierownicy, dźwigni zmiany biegów i hamulca ręcznego
- Dzięki wszytym elastycznym paskom wygodnie się zakłada
- Chroni elementy sterujące przed brudem
- Osłona na kierownicę o średnicy 350–400 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!