Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podnośnik frontu Kinvaro L-80
Z regulowanym hamulcem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyjątkowo płynny ruch
Front zatrzyma się bezpiecznie w dowolnym położeniu
Do frontów z różnych materiałów i o różnych masach, na przykład z drewna, MDF, szkła z aluminiowymi lub drewnianymi ramami
Prosty montaż
Wysoka stabilność
Zakres wymiarów frontów:
- Szerokość: 450-1200 mm
- Wysokość: 350-600 mm
Zakres dostawy:
- 1 x prowadnica lewa i prawa
- 1 x lewa i prawa zaślepka w szarym kolorze zbliżonym do RAL 7045
- 1 x belka poprzeczna 1090 mm do przycięcia na długość
- 2 x tuleja ślizgowa
- 2 x płyta montażowa
- 1 x papierowy szablon
- 1 x instrukcja montażu
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!