Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wkrętaków precyzyjnych RW EDITION 41 elementów z podpisem Reinholda Würtha
Idealny do wszystkich drobnych i delikatnych prac związanych z wkręcaniem, przy których wymagana jest precyzja
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wygodna praca dzięki 2-komponentowej rękojeści precyzyjnego wkrętaka
- Wykonanie antystatyczne ESD chroni przed wyładowaniami i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych
- Dodatkowo śrubokręt jest wyposażony w obrotową nasadką z wgłębieniem na palec dla optymalnej pracy
Plastikowe pudełko z innowacyjnym magnetycznym zamknięciem do bezpiecznego przechowywania narzędzi
- Oba magnetyczne uchwyty bitów automatycznie rozkładają się po otwarciu pudełka i umożliwiają bardzo wygodne wyjmowanie bitów
- Nadrukowane paski bitów zapewniają szybką identyfikację pożądanych bitów
- Wymiary: 154 x 75 x 30 mm
40 wysokiej jakości standardowych lub bezpiecznych bitów 4 mm wykonanych ze stali chromowo-wanadowej
- 1 x wkrętak precyzyjny
- 1 x bit PH00, PH0, PH1 i PH2
- 1 x bit do rowków płaskich: 1; 1,5; 2 i 3 mm
- 1 x bit imbusowy: 1,5; 2; 2,5 i 3 mm
- 1 x bit TX: 2, 3, 4 i 5
- 1 x bit TX z otworem: 6, 7, 8, 9, 10 i 15
- 1 x bit pentalob: P2, P3, P4 i P5
- 1 x nasadka 2,5 i 3 mm
- 1 x bit dwunastokątny: SQ1 i SQ2
- 1 x bit typu Y: Y000, Y00, Y0 i Y1
- 2 x bit trójkątny: 2 i 2,6 mm
- 1 x bit pazur U2,6
- 1 x bit do wysuwania karty SIM
- 1 x bit PH00 ze szpilką
Dla elektryków, modelarzy, instalatorów sprzętu lub po prostu do pracy z małymi śrubami
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!