Uchwyt: Powłoka z tworzywa sztucznego
Pewny i bezpieczny chwyt antypoślizgowy
Końcówka z prasowanej stali sprężynowej
Optymalna stabilność nawet w przypadku mocno przywierających pierścieni
Wstawiane końcówki
Maksymalna siła przy poluzowywaniu zapieczonych pierścieni oraz osadzanie pierścieni przy minimalnym odkształceniu.
Połączenia skręcane i zaciskane
Wysoka precyzja i optymalny zakres ruchu
Duża powierzchnia ustalająca
Montaż pierścieni bez obrotu
Głowica szczypiec
Wąska budowa zapewnia optymalny dostęp do elementu, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Zawartość: 4 sztuk
- 1 szczypce do pierścieni zabezpieczających, kształt A, 10–25 mm
- 1 szczypce do pierścieni zabezpieczających, kształt A, 19–60 mm
- 1 szczypce do pierścieni zabezpieczających, kształt C, 10–25 mm
- 1 szczypce do pierścieni zabezpieczających, kształt C, 19–60 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!