Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wosków twardych
Do wypełniania większych uszkodzeń powierzchni i krawędzi, w miejscach narażonych na duże obciążenia.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoka wytrzymałość
- Szczególnie do naprawy mocno obciążonych obszarów w obrębie powierzchni
- Wysoka odporność na ścieranie
Duży wybór kolorów
- Odpowiednie barwy do szerokiej gamy różnych kolorów drewna
- Szeroki zakres zastosowań
Kolory można mieszać ze sobą
- Optymalne dopasowanie koloru do powierzchni
- Umożliwia lepsze dopasowanie słojów drewna
Niedrogie prace naprawcze
Zamiast wymiany lub kosztownej ponownej obróbki całej powierzchni.
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego zestawu asortymentu.
Należy pamiętać, że drewno ma naturalny kolor, który zależy od wielu różnych czynników
(np. pochodzenia, dokładnego rodzaju drzewa, obróbki powierzchni itp.). Z tego powodu nigdy nie można wykonać niewidocznego retuszu za pomocą jednego koloru wosku.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do wypełniania głębokich pęknięć i rys, otwartych spoin, otworów i wgnieceń narażonych na duże obciążenia. Nadaje się do powierzchni czołowych, głównych i krawędzi, jak również do powierzchni blatów, parkietów, stopni schodów itp.
Obrobić uszkodzony obszar rozgrzaną końcówką topiarki gazowej (nr art. 0890 305 3).
Odczekać do zastygnięcia twardego wosku i usunąć jego nadmiar przy pomocy szpachelki (nr art. 0890 305 30).
Odrysować słoje drewna za pomocą materiałów do uzupełniania ubytków i przywrócić strukturę porów. Na zakończenie należy zabezpieczyć lakierem bezbarwnym powierzchnię (nr art. 0893 188 2 / 0893 188 3). Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!