Zestaw wkrętaków precyzyjnych RW EDITION 41 elementów z podpisem Reinholda Würtha
Zestaw wkrętaków precyzyjnych RW EDITION 41 elementów z podpisem Reinholda Würtha - 1
Zestaw wkrętaków precyzyjnych RW EDITION 41 elementów z podpisem Reinholda Würtha - 2
Zestaw wkrętaków precyzyjnych RW EDITION 41 elementów z podpisem Reinholda Würtha - 3
Zestaw wkrętaków precyzyjnych RW EDITION 41 elementów z podpisem Reinholda Würtha - 4
Zestaw wkrętaków precyzyjnych RW EDITION 41 elementów z podpisem Reinholda Würtha - 5
Zestaw wkrętaków precyzyjnych RW EDITION 41 elementów z podpisem Reinholda Würtha - 6
Zestaw wkrętaków precyzyjnych RW EDITION 41 elementów z podpisem Reinholda Würtha - 7
Zestaw wkrętaków precyzyjnych RW EDITION 41 elementów z podpisem Reinholda Würtha - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw wkrętaków precyzyjnych RW EDITION 41 elementów z podpisem Reinholda Würtha

Idealny do wszystkich drobnych i delikatnych prac związanych z wkręcaniem, przy których wymagana jest precyzja
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
Wygodna praca dzięki 2-komponentowej rękojeści precyzyjnego wkrętaka


  • Wykonanie antystatyczne ESD chroni przed wyładowaniami i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

  • Dodatkowo śrubokręt jest wyposażony w obrotową nasadką z wgłębieniem na palec dla optymalnej pracy


Plastikowe pudełko z innowacyjnym magnetycznym zamknięciem do bezpiecznego przechowywania narzędzi


  • Oba magnetyczne uchwyty bitów automatycznie rozkładają się po otwarciu pudełka i umożliwiają bardzo wygodne wyjmowanie bitów

  • Nadrukowane paski bitów zapewniają szybką identyfikację pożądanych bitów

  • Wymiary: 154 x 75 x 30 mm


40 wysokiej jakości standardowych lub bezpiecznych bitów 4 mm wykonanych ze stali chromowo-wanadowej


  • 1 x wkrętak precyzyjny

  • 1 x bit PH00, PH0, PH1 i PH2

  • 1 x bit do rowków płaskich: 1; 1,5; 2 i 3 mm

  • 1 x bit imbusowy: 1,5; 2; 2,5 i 3 mm

  • 1 x bit TX: 2, 3, 4 i 5

  • 1 x bit TX z otworem: 6, 7, 8, 9, 10 i 15

  • 1 x bit pentalob: P2, P3, P4 i P5

  • 1 x nasadka 2,5 i 3 mm

  • 1 x bit dwunastokątny: SQ1 i SQ2

  • 1 x bit typu Y: Y000, Y00, Y0 i Y1

  • 2 x bit trójkątny: 2 i 2,6 mm

  • 1 x bit pazur U2,6

  • 1 x bit do wysuwania karty SIM

  • 1 x bit PH00 ze szpilką