Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zmywacz do piany PU PURLOGIC® Clean
Szybko i łatwo usuwa pozostałości piany PU
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoce skuteczny rozpuszczalnik
Puszkę 500 ml można zaadaptować do pistoletów do piany PU
- Usuwa świeże zanieczyszczenia pianą PU bez pozostałości, np. na oknach i drzwiach
- Zawiera dodatkową głowicę spryskującą do zewnętrznego czyszczenia pistoletów do piany i innych powierzchni.
Może wytrawić powierzchnie lakierowane, malowanie i wykonane z tworzyw sztucznych. Może powodować blaknięcie kolorów lub rozpuszczać tkaniny. Utwardzona piana PU może zostać usunięta wyłącznie zmywaczem do piany PURLOGIC, nr art. 0892 160 000, lub mechanicznie.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do usuwania świeżych rozprysków piany PU z takich powierzchni jak drewno, metale i odzież. Doskonale nadaje się do czyszczenia gniazda pistoletu.
Najpierw zdjąć czarną nasadkę. Wkręcić puszkę PURlogic Clean do gniazda pistoletu na całą długość - nie wkręcać zbyt daleko ani nie pochylać. Pozostawić środek czyszczący w pistolecie na ok. 1 do 2 minut, następnie spuścić środek czyszczący do odpowiedniego pojemnika (np. kartonu) przez otwór w końcówce pistoletu, aż środek czyszczący będzie czysty. W razie potrzeby powtórzyć ten proces dwa lub trzy razy. Po zakończeniu procesu czyszczenia, odkręcić pistolet od puszki środka czyszczącego. Następnie pistolet można przechowywać bez ciśnienia.
Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni pistoletów do piany lub innych powierzchni należy założyć na puszkę czerwoną dyszę rozpylającą.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!