Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do usuwania graffiti Graffiti-EX, do stosowania wewnątrz
Graffiti-EX do gładkich, niechłonnych powierzchni wewnętrznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Środek do usuwania graffiti z delikatnych powierzchni.
Bardzo wysoka skuteczność czyszczenia
Skuteczne usuwanie graffiti z lakieru, farby i pisaków
Ze specjalnymi środkami rozpuszczającymi farbę
Problematyczne powłoki malarskie są penetrowane i rozpuszczane bez uszkadzania powierzchni
Chroni materiał i powierzchnię
Powierzchnie odporne na rozpuszczalniki nie są atakowane
Szeroki zakres zastosowań
Nie zawiera AOX
Nie zawiera silikonu
Przed nałożeniem zawsze sprawdzać zgodność materiału i blaknięcie koloru w niewidocznym miejscu, nakładając środek do usuwania graffiti szmatką.
Nie czyścić fasad (beton/kamień)
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Autobusy, pociągi, samochody osobowe, urządzenia sanitarne itp. – nie nadaje się do czyszczenia fasad (beton/kamień)
Spryskać równomiernie zmywaczem do graffiti i pozostawić na krótko. Następnie zetrzeć oddzieloną farbę wilgotną gąbką lub szmatką, wykonując ruchy w jednym kierunku. Czas nasączania zależy od rodzaju graffiti (powierzchnia, farba, wiele warstw, wiek itp.). W przypadku odpornego graffiti powtórzyć procedurę i wydłużyć czas nasączania zależnie od potrzeb.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!