Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Łącznik kątowy Typ A

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łącznik kątowy Typ A

Łącznik kątowy typu A bez żebra wzmacniającego idealnie nadaje się do wysokiej jakości połączeń nośnych elementów drewnianych z częściami drewnianymi, betonowymi lub stalowymi. Uniwersalne zastosowanie do połączeń kątowych konstrukcji drewnianych.

  • Typ: A
  • Wykonanie: Bez listwy
  • Dopuszczenie: ETA-08/0183
  • Materiał: Stal konstrukcyjna z powłoką Aluzinc, 1.0242
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Oznaczenie materiału: S250GD

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Szerokość x wysokość x głębokość Grubość Liczba otworów o średnicy 13 mm w nośniku dodatkowym nJ/nośniku głównym nH Liczba otworów o średnicy 11 mm w nośniku głównym nH Ilość OP
Cena/OP
5390200070
55 x 70 x 70 mm 2,5 mm 1 szt
50 szt.
5390200090
65 x 90 x 90 mm 2,5 mm 2 + 3 szt
50 szt.
5390200105
90 x 105 x 105 mm 3 mm 2 + 3 szt
25 szt.
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
  • Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (S250GD + Z275 [ok. 20 µm]), zgodność z normą EN 10346:2009

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
Uwaga

Należy uwzględnić obciążenie poprzeczne połączonych elementów drewnianych i w razie potrzeby je zweryfikować. Wzmocnienie poprzeczne można zapewnić za pomocą wkrętów ASSY Plus VG. Należy zastosować zgodnie ze aprobatą ETA 08/0183.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Europejska Aprobata Techniczna ETA08/0183, z wyjątkiem art. nr 5390200050