Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik kątowy z tworzywa sztucznego
Łącznik wtykowy do pneumatycznych przewodów sterujących
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Temperatura robocza: od -20°C do +80°C
- Dopuszczalne ciśnienie robocze maks. 20 bar
W przypadku większych długości przewody „wibrują” niezależnie od tego, czy są wykonane ze stali, miedzi czy tworzywa sztucznego. Dlatego wszystkie przewody sztywne należy przymocować do nadwozia lub ramy przy użyciu obejm do rur; w miarę możliwości używać obejm gumowanych, rozmieszczonych w odstępach 1 m i w żadnym przypadku nie większych niż 1,20 m.
Do przewodów z tworzywa sztucznego o różnej jakości materiału. Nie wolno stosować w układach hamulcowych — wyłącznie w instalacjach dodatkowych.
Stosowanie:
Wsunąć przewód z poliamidu w szybkozłączkę wtykową, pokonując opór o-ringu i wciskając przewód do oporu
Demontaż:
Docisnąć pierścień zaciskowy do połączenia i wyciągnąć przewód
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!